Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30277474 Herst.-Nr.: 2697250000 EAN/GTIN: 4050118705263 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=2697250000, Anzahl Zeitbereiche=7, Anzahl an Funktionen=7, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Schaltleistung – AC=2 kVA, Schaltleistung – DC=240 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=8 A, Schaltstrom – DC=8 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=100 h, Zeiteinstellung min.=50 ms, Zeitverzögerung=100 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprech-/rückfallverzögert Single Shot Zyklus-Timer, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=TFI |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,83* | € 36,17* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,95* | € 36,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,26* | € 36,85* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,31* | € 36,88* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,48* | € 57,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|