Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30277442 Herst.-Nr.: 2496190000 EAN/GTIN: 4050118506211 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=2496190000, Anzahl Zeitbereiche=6, Anzahl an Funktionen=7, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Schaltleistung – AC=1.25 kVA, Schaltleistung – DC=90 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=5 A, Spulenspannung – AC=240 V, Spulenspannung – DC=48 V, Zeiteinstellung max.=10 h, Zeiteinstellung min.=50 ms, Zeitverzögerung=100 ms, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Ansprech-/rückfallverzögert Single Shot Zyklus-Timer, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=IT |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,88* | € 24,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,91* | € 24,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,49* | € 25,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,74* | € 25,54* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,49* | € 33,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|