Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED, 0606, Grün/rot, Gr 575nm, R 632nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273909
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150066RV54050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Typ=150066RV54050, Blickwinkel=130 °, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Durchlassspannung (UD) / Farbe=Gr 2.4V, R 2.4V, Durchlassstrom (ID) / Farbe=Gr 20mA, R 20mA, LED-Farbe=Grün/rot, Leuchtkörper (Norm)=0606, Lichtstärke/Farbe=G 60mcd, R 100mcd, Linsenfarbe=Diffus, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Spitzenwellenlänge/Farbe=Gr 575nm, R 632nm, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=1.6 x 1.6 mm, Serien=WL-SBCD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,39*
Lager 115
2000
10
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,65*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,333*
€ 1,018*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.