Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SBCD SMD LED 606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151698
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150066RV54050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Gehäusetyp = 606
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2 V, 3,3 V
Serie = WL-SBCD
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
606
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2 V, 3,3 V
Serie:
WL-SBCD
Weitere Suchbegriffe: 2151698, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150066RV54050, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
1 Tag
2000
10
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,66*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,333*
€ 1,038*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.