| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30273881 Herst.-Nr.: 140356145300 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, Typ=140356145300, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (UD) max.=1.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=60 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=7 V, Isolierspannung=3.8 kV, Kanäle=1, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=80 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=200 mV, Kollektorstrom max.=50 mA, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Stromtransferverhältnis (STV) max.=400 %, Stromtransferverhältnis (STV) min.=200 %, Umkehrspannung (Uu)=6 V, Ausgangstyp=Fototransistor, Bauform=SOP-4 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,29* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,2751* | € 0,5051* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,234* | € 0,633* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,051* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|