Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor 20 x 32 mm Geeignet für Laser-Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30265684
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     PL10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
sick reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken
Reflektor 20 x 32 mm, Typ=PL10F, Art des Sensorzubehörs=Reflektor, Geeignet für=Laser-Sensoren
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9002900000
Weitere Suchbegriffe: Reflektor 20 x 32 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,13*
€ 12,79*
€ 8,95*
ab € 8,88*
€ 12,80*
7 Tage
3
€ 6,95*
ab € 9,14*
€ 12,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,31*
€ 13,04*
Lager 115
12
€ 5,95*
ab € 10,05*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.