Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30264491 Herst.-Nr.: 1001-0091-01 EAN/GTIN: 4013674171828 |
| | |
|
| | |
| 2-Slot-Ladegerät + 2x AA-Akkus, Typ=1001-0091-01, Ausgangsstrom=400 mA 800 mA, Eingangsspannung, max.=5 V, Eingangsspannung, min.=-999, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz, Batterietechnologie=NiMH NiCd, Eingangsanschlusstyp=Mikro-USB-B-Stecker, Wiederaufladbare Zellen=AA AAA, Serien=Comfort Mini |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Schnellladegerät, ansmann powerbank, usb akku, schnellladegerät mignon, 2-Slot-Ladegerät + 2x AA-Akkus |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,10* | € 16,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 12,33* | € 17,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 12,88* | € 18,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,26* | € 18,53* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,64* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|