Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose SHARK, Blau / Weiss, 4P, Kabelhalterung, 2.5mm², 16A, IP44, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263861
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     214-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose SHARK, Typ=214-9, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=2.5 mm², Nennspannung=230 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Stecker/Buchse=Blau Weiss, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Steckverbindertyp=Ausgang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=4P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
12
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 17,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,47*
€ 18,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.