Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter Sechskantmutter, Polyamid 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263553
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     709940300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Abstandshalter Sechskantmutter, Typ=709940300, Abstandshalterlänge=-999, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Farbe=Natur, Material=Polyamid 66, Gewindegrösse=M3
Weitere Suchbegriffe: Abstandshalter Sechskantmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0662*
Lager 115
400
1
€ 5,95*
ab € 0,0777*
€ 0,1446*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,0908*
€ 0,1501*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,48*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,20*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.