Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 24V, 38.6A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263041
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMCJ24A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=29.5 V, Durchbruchspannung min.=26.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=38.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=24 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=38.6 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMCJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, TVS-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,27*
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,194*
€ 0,271*
Lager 115
2950
25
€ 5,95*
ab € 0,4491*
€ 0,918*
1
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 1,104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6894*
€ 0,82039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5991*
€ 0,71293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5191*
€ 0,61773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.