Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 11V, 82.5A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263032
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMCJ11A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=13.5 V, Durchbruchspannung min.=12.2 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=18.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=11 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=82.5 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMCJ
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
Lager 115
3000
25
€ 5,95*
ab € 0,3308*
€ 0,643*
1 Tag
2787
1
€ 14,99*
ab € 0,222*
€ 0,79*
1
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 1,072*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4508*
€ 0,53645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.