Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 90V, 4.1A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263030
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ90CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ90CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=111 V, Durchbruchspannung min.=100 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=146 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=90 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=4.1 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,136*
3
€ 5,90*
ab € 0,0692*
€ 0,426*
1 Tag
876
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,54*
Lager 115
3000
25
€ 5,95*
ab € 0,339*
€ 0,7186*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7186*
€ 0,85513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ9.0CA-E3/52
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.