Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 78V, 3.2A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262942
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ78A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=SMAJ78A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=95.8 V, Durchbruchspannung min.=86.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=126 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=78 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=3.2 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMAJ
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
3
€ 5,90*
ab € 0,0561*
€ 0,4098*
Lager 115
4900
25
€ 5,95*
ab € 0,2319*
€ 0,4182*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4059*
€ 0,48302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3219*
€ 0,38306
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2819*
€ 0,33546
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2319*
€ 0,27596
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.