Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 60V, 4.1A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262931
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ60CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMAJ60CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=73.7 V, Durchbruchspannung min.=66.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=96.8 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=60 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=4.1 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMAJ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,123*
5000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,168*
3
€ 5,90*
ab € 0,0591*
€ 0,37*
1 Tag
7767
5
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,536*
Lager 115
4975
25
Frei Haus
ab € 0,725*
€ 2,038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.