Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 128V, 2.9A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262759
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB150CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
TVS-Diode, Typ=P6SMB150CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=158 V, Durchbruchspannung min.=143 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=207 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=128 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=2.9 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6SMB
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,60*
Lager 115
3000
25
Frei Haus
ab € 0,6766*
€ 1,7394*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7394*
€ 2,06989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1936*
€ 1,42038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9166*
€ 1,09075
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8866*
€ 1,05505
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8566*
€ 1,01935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8366*
€ 0,99555
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6766*
€ 0,80515
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.