Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 7.78V, 45.5A, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262739
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE9.1CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P6KE9.1CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=9.55 V, Durchbruchspannung min.=8.65 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=13.4 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=7.78 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=50 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=45.5 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-204AC, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6KE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
Lager 115
3975
25
Frei Haus
ab € 0,7801*
€ 2,0054*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0054*
€ 2,38643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4077*
€ 1,67516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0701*
€ 1,27342
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0101*
€ 1,20202
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9801*
€ 1,16632
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9601*
€ 1,14252
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,8701*
€ 1,03542
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,7801*
€ 0,92832
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.