Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 15.3V, 24.2A, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262688
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE18A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P6KE18A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=18.9 V, Durchbruchspannung min.=17.1 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=25.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=15.3 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=24.2 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-204AC, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6KE
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,58*
Lager 115
3695
25
€ 5,95*
ab € 0,2499*
€ 0,5837*
1 Tag
4770
5
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,655*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5837*
€ 0,6946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4522*
€ 0,53812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3599*
€ 0,42828
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3299*
€ 0,39258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3199*
€ 0,38068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,5925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.