Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 10.2V, 36.5A, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262670
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P6KE12A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=12.6 V, Durchbruchspannung min.=11.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=16.7 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=10.2 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=36.5 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-204AC, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6KE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
5
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,562*
Lager 115
3425
25
€ 5,95*
ab € 0,2607*
€ 0,6099*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6099*
€ 0,72578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3807*
€ 0,45303
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3407*
€ 0,40543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3207*
€ 0,38163
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2607*
€ 0,31023
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,2475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.