Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 8.55V, 42.1A, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262663
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE10CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P6KE10CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=10.5 V, Durchbruchspannung min.=9.5 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=14.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=8.55 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=10 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=42.1 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-204AC, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6KE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1127*
Lager 115
3975
25
€ 5,95*
ab € 0,1921*
€ 0,404*
1 Tag
823
5
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,565*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3021*
€ 0,3595
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.