Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 7.02V, 33.9A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262654
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4SMA8.2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P4SMA8.2A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=8.61 V, Durchbruchspannung min.=7.79 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=12.1 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=7.02 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=200 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=33.9 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P4SMA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,156*
3
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,386*
Lager 115
5000
25
€ 5,95*
ab € 0,3183*
€ 0,6811*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6811*
€ 0,81051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5824*
€ 0,69306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5083*
€ 0,60488
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4383*
€ 0,52158
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4083*
€ 0,48588
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3683*
€ 0,43828
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,3183*
€ 0,37878
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,0275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.