Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 58.1V, 4.5A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262650
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4SMA68A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=P4SMA68A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=71.4 V, Durchbruchspannung min.=64.6 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=92 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=58.1 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=4.5 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P4SMA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3585*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7047*
€ 0,83859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5983*
€ 0,71198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5285*
€ 0,62892
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5085*
€ 0,60512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4685*
€ 0,55752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4585*
€ 0,54562
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3585*
€ 0,42662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.