Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 5.8V, 39A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262648
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P4SMA6.8CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=P4SMA6.8CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=7.14 V, Durchbruchspannung min.=6.45 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=10.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=5.8 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 mA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=39 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P4SMA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,18*
3
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,385*
Lager 115
4870
25
€ 5,95*
ab € 0,2526*
€ 0,4614*
1 Tag
2749
5
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,548*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4614*
€ 0,54907
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3426*
€ 0,40769
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2926*
€ 0,34819
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.