Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 53V, 17.9A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262592
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE62CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=1.5KE62CA, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=65.1 V, Durchbruchspannung min.=58.9 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=85 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=53 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=17.9 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,60*
1 Tag
2150
1
€ 14,99*
ab € 0,256*
€ 0,865*
1
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 1,079*
Lager 115
1175
25
Frei Haus
ab € 0,6745*
€ 1,4623*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4623*
€ 1,74014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0685*
€ 1,27152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8945*
€ 1,06446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8445*
€ 1,00496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7845*
€ 0,93356
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6745*
€ 0,80266
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,5575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1.5KE56CA-E3/54
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.