Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 300V, 4.2A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262562
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE350A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=1.5KE350A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=368 V, Durchbruchspannung min.=332 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=482 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=300 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=4.2 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,37*
Lager 115
1100
25
€ 5,95*
ab € 0,5366*
€ 1,1065*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1065*
€ 1,31674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8328*
€ 0,99103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7266*
€ 0,86465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6566*
€ 0,78135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6266*
€ 0,74565
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5366*
€ 0,63855
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,6625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.