Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 154V, 6.2A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262538
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE180A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=1.5KE180A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=189 V, Durchbruchspannung min.=171 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=246 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=154 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=6.2 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,941*
Lager 115
1875
25
€ 5,95*
ab € 0,4734*
€ 1,0425*
1
€ 5,90*
ab € 0,147*
€ 1,091*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0425*
€ 1,24058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7639*
€ 0,90904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6434*
€ 0,76565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5634*
€ 0,67045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.