Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller HCS08 20MHz 8kB / 512B TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262406
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08QG8CDTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=MC9S08QG8CDTE, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=2, Anzahl programmierbarer E/A=12, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.4 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1.05 mm, Komparatoren=3, Länge=5 mm, Pins=16, Programmspeichergrösse=8 kB, RAM-Speichergrösse=512 B, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=CISC, Bauform=TSSOP, Kern (Core)=HCS08, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=S08QG, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SCI SPI, Verpackung=Röhre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
81
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 6,07*
1 Tag
5550
€ 14,99*
ab € 2,42*
€ 7,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
DEMO9S08AW60E
ab € 148,71*
Zubehör
NXP
DEMO9S08DZ60
ab € 313,40*
Zubehör
NXP
DEMO9S08JS16
ab € 91,95*
Zubehör
NXP
DEMOACKIT
ab € 114,83*
Zubehör
NXP
S08PB16-EVK
ab € 27,35*
Zubehör
NXP
S08PT60-EVK
ab € 23,90*
Zubehör
NXP
S08SU16-EVK
ab € 34,25*
Zubehör
NXP
TSSELECTRODEEVM
ab € 45,70*
Zubehör
NXP
TWR-S08DC-QE64
ab € 17,24*
Zubehör
NXP
TWR-S08LL64
ab € 82,73*
Zubehör
NXP
TWR-S08PT60
ab € 115,08*
Zubehör
NXP
TWR-S08PT60-KIT
ab € 153,59*
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-03
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.