Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Transponder RF300, Box, 40x75mm, 32kB, 13.56MHz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261795
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT2800-5BE00
EAN/GTIN:
     4042948372531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
RFID-Transponder RF300, Typ=6GT2800-5BE00, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=75 mm, Höhe=75 mm, Länge=40 mm, Speichergrösse=32 kB, Übertragungsfrequenz=13.56 MHz, Tag-Typ=Box, Konformität mit Normen=DIN EN 60721-3-7 Class 7 M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
187,800 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
187,8 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, nfc tag, RFID-Transponder RF300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,98*
€ 268,99*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,58*
€ 274,09*
Lager 115
Frei Haus
ab € 226,42*
€ 279,93*
€ 4,95*
ab € 253,09*
€ 299,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.