Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraubendreher mit Gleitquergriff, 3 mm, 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261664
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 1204.3
EAN/GTIN:
     7610733254477
Suchbegriffe:
Gleitgriff
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschraubendreher mit Gleitquergriff, Typ=PB 1204.3, Gesamtlänge=155 mm, Länge Schneidklinge=-999, Grösse=3 mm, VDE-zertifiziert=Nein, Grösse des Griffs=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Tiefe:
157 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, imbusschlüssel 3mm, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, pb swiss tools imbusschlüssel, Sechskantschraubendreher mit Gleitquergriff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 19,88*
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 19,89*
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 20,00*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 14,46*
€ 20,16*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.