Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer industrieller Ethernet-Switch, RJ45-Anschlüsse 8, Glasfaseranschlüsse 4ST / SC, 1Gbps, Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30261596
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK5408-4GQ00-2AM2
EAN/GTIN:
     4047622243886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Modularer industrieller Ethernet-Switch, Typ=6GK5408-4GQ00-2AM2, Anschlüsse=8, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=29 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=19 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=140 mm, Glasfaseranschlüsse=4, Höhe=147 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=1 Gbps, RJ45-Anschlüsse=8, Stromverbrauch=2 A, Tiefe=125 mm, Ethernet-Switch-Typ=Managed, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=RJ11, Glasfaseranschlusstyp=ST SC, Serie=SCALANCE X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
1674 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Siemens-Sector-Switch, industrie-switch siemens, simatic s7 kommunikationsmodul, Modularer industrieller Ethernet-Switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 4.611,16*
€ 4.983,80*
Frei Haus
ab € 5.043,56*
€ 5.221,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.983,80*
€ 5.930,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.917,70*
€ 5.852,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.631,74*
€ 5.511,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.611,16*
€ 5.487,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 26,11*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,23*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,94*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN10
ab € 59,52*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,46*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN25
ab € 119,08*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN30
ab € 150,94*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,64*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 37,84*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH30
ab € 40,48*
Zubehör
Siemens
6XV18715MH50
ab € 55,48*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH50
ab € 46,65*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,18*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.