Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XM408-4C Man., Layer3 Switch,8xRJ45,4xST-/SC- Pluggable als Combo-Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK54084GQ002AM2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK54084GQ002AM2
EAN/GTIN:
     4047622243886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SCALANCE XM408-4C, managed modular IE Switch, 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 100/1000 Mbit/s ST-/SC- Pluggable als Combo-Ports, in Summe 8 Ports nutzbar, erweiterbar auf 24 Ports elektrisch oder optisch, Montage: Hut-/S7-Profilschiene, PROFINET IO Device, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..), C-PLUG im Lieferumfang, Layer 3 integriert. SCALANCE XM408-4C Managed, Layer 3 Modular Switch, 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 100/1000 Mbit/s ST-/SC- Pluggable als Combo-Ports für flexible und hochperformante AnlagennetzeAufbau von Switched-Networks. Speziell für hochperformante, flexible Anlagennetze im Control Level geeignet. Zur Zellensegmentierung und Anlagenvernetzungen über LWL. Kommunikation in Layer 3-Netzwerken. Für TCP/IP Office-Endgeräte und POFINET ISO/MAC-Teilnehmer.Kostenersparnis für Automatisierungsnetze: verschiedene Anschlüsse (SC,ST/BFOC und LC), flexible Nutzung der Combo-Ports sowie einfache Erweiterung oder Anpassung der Struktur an die Anlage durch das modulare System. Nahtlose Integration in bestehende Unternehmensnetze durch Unterstützung zahlreicher IT-Standards (z.B. Aufbau virtueller Netze: VLAN). Bildung von IP-Subnetzen und IP-Router-Kommunikation durch Layer 3 Switching (IP-Routing): statisches, dynamisches (OSPF und RIPv2) sowie redundantes Routing (VRRP). Hohe Anlagenverfügbarkeit durch redundante Spannungseinspeisung, redundante Netzstrukturen, Standby-Redundanz zwischen Ringstrukturen, redundante Umschaltungen durch Standardmechanismen STP, RSTP, MSTP, Tausch und Erweiterung von Medienmodulen im laufenden Betrieb sowie einfacher Gerätetausch durch steckbare Wechselmedien KEY-PLUG/ C-PLUG. Möglichkeit zur schnellen und mobilen Diagnose mit Smartphone/Tablet dank WLAN und NFC. Zusätzliche Funktionen die einfache Überwachung und Diagnose durch Meldekontakt, SNMP Traps, PROFINET-Diagnose und E-Mail-Versand sowie die Integrierte Projektierung und Diagnose im TIA-Portal.Managed, Layer 3 Modular Switch, DC 24 V, 8x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, 4x 100/1000 Mbit/s ST-/SC- Pluggable als Combo-Ports, in Summe 8 Ports nutzbar, erweiterbar auf 24 Ports elektrisch oder optisch, PROFINET IO Device, Layer 3 integriert.Das System wird ergänzt durch SIMATIC PM 1507 für die geregelte Stromversorgung, ein C-PLUG und ein KEY-PGLUG Wechselmedium, FC FO Plugs und Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (LC) zur Montagevor Ort, MM FO BFOC- und SC-Steckersatz, RJ45 Steckverbinder, Klemmblock für Meldekontakt und Spannungsversorgung, Montagewinkel zur Befestigung und verschiedene Fast Connect Stecker- und Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) mit Abisolierwerkzeug.DPMD_ACK236_001_000_1002400DPMD_ACK238_001_000_1002400
Weitere Informationen:
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
140 mm
Tiefe:
125 mm
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Layer 3:
true
Max. PoE-Leistung:
30 W
Anzahl der PoE-Ports:
16
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
2
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
4
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
4
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Siemens-Sector-Switch, industrie-switch siemens, simatic s7 kommunikationsmodul, SCALANCE X-400, XM400, Switch, SCALANCE, SCALANCE X, Industrial Ethernet, PROFINET, STP991, SCP992, SCALANCE XM-400, SCALANCE XM408-4C, Ring, Giga, Fiber Optic, LWL, RJ45, redundant, NFC, SCP, Port Extender, Portextender, STP, BFOC, SC, ST, Aktive Netzkomponente, Netzkomponente, Ringstruktur, Ringtopologie, Lichtwellenleiter, redundante Verkabelung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.035,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.231,67*
€ 3.845,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.199,62*
€ 3.807,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.069,77*
€ 3.653,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.040,61*
€ 3.618,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.035,38*
€ 3.612,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 26,17*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,27*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,66*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN10
ab € 59,51*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,31*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN25
ab € 119,27*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN30
ab € 150,80*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,70*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH20
ab € 38,01*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH30
ab € 40,62*
Zubehör
Siemens
6XV18715MH50
ab € 55,69*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH50
ab € 46,85*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,09*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,25*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.