Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbaugruppe, 3 HE, 4 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257974
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20818-018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
HF-Kassette
Steckbaugruppe, 3 HE, 4 TE, Typ=20818-018, Breite=20 mm, Gleitlänge geschlossen=-999, Kartendicke=1.5 mm, Farbe Kartenführung=-999, Material Führung=-999, Material Mundstück=Eloxiertes Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
37,6 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 8,43*
1
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,75*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 9,63*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 10,86*
€ 17,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.