Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiver Tastkopf, 10:1, 300MHz, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257364
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RT-ZP03S
EAN/GTIN:
     4250138110522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
IC-Kappe
Schutzkappe für Oszilloskop-Tastkop...
Tastkopf
Passiver Tastkopf, 10:1, Typ=RT-ZP03S, Bandbreite=300 MHz, Leitungslänge=1.2 m, Nennspannung=400 V, Art der Prüfspitze=Passive Spannungsmessung, Farbe Tastkopf=Schwarz, Geeignet für=Oszilloskope, Inhalt=1x Retractable hook 1x IC insulating cap 1x Probe 1x Ground Lead 1x Adjustment tool 8x Identification tags 1x Protection cap 1x Additional probe tip with ground clip
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, Passiver Tastkopf, 10:1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,57*
€ 93,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 75,43*
€ 93,50*
€ 5,90*
ab € 83,27*
€ 103,07*
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 105,20*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 112,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.