Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RBH Universalbasis für horizontale und Rohrmontage von R-Serie Leuchten RCDM / RCMM / RDC / RDM / RDMHP / RMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30256815
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     850510900
EAN/GTIN:
     9010082066086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
RBH Universalbasis für horizontale und Rohrmontage von R-Serie Leuchten, Typ=850510900, Betriebsspannung, max.=-888, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=RCDM RCMM RDC RDM RDMHP RMM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
85 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
194 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531900000
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 240v, kontrolllampe, RBH Universalbasis für horizontale und Rohrmontage von R-Serie Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,23*
€ 44,82*
€ 5,90*
ab € 32,93*
€ 52,61*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 43,27*
€ 59,39*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 67,76*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.