Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal RBH Universal-Basis 240 V Schwarz, für R-Serie Leuchtfeuer, Montagesockel, IP66, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2472583
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     850510900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Serie = RBH
Zubehörtyp = Montagesockel
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = R-Serie Leuchtfeuer
IP Schutzart = IP66
Lampen-Typ = LED
Betriebsspannung = 240 V
Weitere Informationen:
Serie:
RBH
Zubehörtyp:
Montagesockel
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
R-Serie Leuchtfeuer
IP Schutzart:
IP66
Lampen-Typ:
LED
Betriebsspannung:
240 V
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 240v, kontrolllampe, 2472583, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, AUER Signal, 850510900, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,33*
€ 44,81*
€ 5,90*
ab € 33,22*
€ 52,64*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 43,23*
€ 59,52*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 46,70*
€ 67,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.