Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 100uH, 1A, 6MHz, 287mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255754
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRU8043-101Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=SRU8043-101Y, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Eigenresonanzfrequenz=6 MHz, Höhe=4.3 mm, Induktivität=100 µH, Länge=8 mm, Maximaler DC-Widerstand=287 mΩ, Nennstrom=1 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRU8043, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, speicherdrossel 100 µh, speicherdrossel, Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,52*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 0,428*
€ 1,032*
Lager 115
990
5
€ 5,95*
ab € 0,691*
€ 1,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,691*
€ 0,82229
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP002836
ab € 0,266*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.