Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRU8043-101Y DROSSEL, LEISTUNG, GESCHIRMT, 100UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1362120
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRU8043-101Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: SRU8043
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 800 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.287 ohm
  • Produkthöhe: 4.3 mm
  • Produktlänge: 8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, speicherdrossel 100 µh, speicherdrossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRU8043-101Y, 1362120, 136-2120
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,52*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 0,428*
    € 1,022*
    1 Tag
    990
    5
    € 5,95*
    ab € 0,691*
    € 1,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP002836
    ab € 0,266*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.