Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Bleisäure, 12V, 8.5Ah, Flachsteckzunge, 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255568
Hersteller:
     CSB Energy
Herst.-Nr.:
     HRL1234WF2-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Akku, Typ=HRL1234WF2-FR, Breite=64 mm, Höhe=99 mm, Kapazität=8.5 Ah, Länge=150 mm, Spannung=12 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Chemie=Bleisäure, Code Batteriegrösse=-888, Serien=HRL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
99 mm
Tiefe:
151 mm
Bruttogewicht:
2700 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507208090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.