Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Bleisäure, 12V, 8.4Ah, Flachsteckzunge, 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255563
Hersteller:
     CSB Energy
Herst.-Nr.:
     HR1234WF2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Akku, Typ=HR1234WF2, Breite=64 mm, Höhe=99 mm, Kapazität=8.4 Ah, Länge=150 mm, Spannung=12 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Chemie=Bleisäure, Code Batteriegrösse=-888, Serien=HR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
95 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
2520 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507208090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.