Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Bleisäure, 12V, 5.8Ah, Flachsteckzunge, 4.8 x 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255561
Hersteller:
     CSB Energy
Herst.-Nr.:
     HR1224WF2F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Akku, Typ=HR1224WF2F1, Breite=50 mm, Höhe=99 mm, Kapazität=5.8 Ah, Länge=150 mm, Spannung=12 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 6.3 mm, Chemie=Bleisäure, Code Batteriegrösse=-888, Serien=HR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.