Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Bleisäure, 12V, 26Ah, Schraubenklemme, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255554
Hersteller:
     CSB Energy
Herst.-Nr.:
     GPL12260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Akku, Typ=GPL12260, Breite=174 mm, Höhe=125 mm, Kapazität=26 Ah, Länge=165 mm, Spannung=12 V, Anschlussart=Schraubenklemme, M5, Chemie=Bleisäure, Code Batteriegrösse=-888, Serien=GPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.