| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30254498 Herst.-Nr.: 915510005 EAN/GTIN: 9010082063214 |
| | |
|
| | |
| Piezo Summermodul, Typ=915510005, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=50 mm, Höhe gesamt=54 mm, Schallpegel max.=95 dB, Signalelemente=1, Stromverbrauch=35 mA, Tones=8, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65 IK07, Stromart=AC DC, Ton-Typ=Durchgehend ansteigender Ton Fallend Alternierend Wobbelton Intermittierend, Serien=Modul-Compete 50 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | AT | Höhe: | 75 mm | Tiefe: | 55 mm | Bruttogewicht: | 40 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8531807000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, piezo buzzer 24v, piezo buzzer, piezo summer 95 db, Piezo Summermodul |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 35,98* | € 56,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 46,86* | € 63,86* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 51,12* | € 69,41* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,18* | € 71,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|