Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo Summermodul 39mA 24V Eco-Modul 40 IP66 Schraubklemme 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254470
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     902500405
EAN/GTIN:
     9010082022167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Piezo Summermodul, Typ=902500405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=40 mm, Höhe gesamt=71 mm, Schallpegel max.=80 dB, Signalelemente=1, Stromverbrauch=39 mA, Tones=2, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66, Stromart=AC DC, Ton-Typ=Durchgehend Pulston, Serien=Eco-Modul 40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
75 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
60,8 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 36,64*
€ 57,50*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 47,14*
€ 64,56*
€ 8,95*
ab € 51,91*
€ 70,16*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 51,04*
€ 73,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.