Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte AC / DC 24V 39mA ITM IP65 / IK08 Steckbare Anschlussklemme / Schraubklemme Rot / Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254361
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     801726405
EAN/GTIN:
     9010082019648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Deckeneinbaulampe
LED-Signalleuchte, Typ=801726405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=45 mm, Höhe gesamt=76 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=39 mA, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=100000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Panelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65 IK08, Stromart=AC DC, Series=ITM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
75 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
64,6 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 103,38*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 213,87*
€ 275,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.