Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte AC / DC 24V 27mA IMM IP67 / IK08 Kabel, 1 m Rot / Gelb / Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254359
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     801550405
EAN/GTIN:
     9010082019747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=801550405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=45 mm, Höhe gesamt=64 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=27 mA, Anschlussart=Kabel, 1 m, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=100000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Rot Gelb Grün, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Panelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP67 IK08, Stromart=AC DC, Series=IMM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
90 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
140,4 g
Breite:
88 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 92,76*
€ 130,12*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 215,14*
€ 275,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.