Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed Schraubkappe, D02, 63A, 10 Pieces


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254331
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9J02063
EAN/GTIN:
     3606489756505
Suchbegriffe:
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
sicherung schraubkappe d02
sicherung schraubkappe
Neozed Schraubkappe, D02, Typ=R9J02063, Nennstrom=63 A, Grösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
30 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Neozed Schraubkappe, D02
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,62*
€ 12,25*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,63*
€ 12,26*
23 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,22*
€ 13,11*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,41*
€ 13,36*
Lager 115
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,28*
€ 47,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,23*
€ 56,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,03*
€ 47,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,86*
€ 46,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 34,07*
€ 40,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,28*
€ 36,03
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.