Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, kabelgebunden 16uH, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254224
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744824801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Entstörfilter, kabelgebunden, Typ=744824801, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18.5 mm, Dämpfung=-999, Höhe=33 mm, Induktivität=16 µH, Kapazität=-999, Länge=27.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=10 mΩ, Nennstrom=7.5 A, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Leiterplatte, Produktart=Stromkompensierte Netzdrosseln, Serien=WE-CMB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
17 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Entstörfilter, kabelgebunden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 6,26*
Lager 115
20
1
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 6,65*
1 Tag
43
1
€ 14,99*
ab € 3,00*
€ 7,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.