Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CMB Gleichtaktdrossel, 1 mH / 10 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458542
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744824801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Induktivität = 1 mH
Serie = WE-CMB
Prüffrequenz = 10 kHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Serie:
WE-CMB
Prüffrequenz:
10 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2458542, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 744824801, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.