Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 3.9V 100nA SOD-80C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253984
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM3.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=ZMM3.9, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Zener-Impedanz=85 Ω, Zener-Spannung=3.9 V, Zener-Strom=119 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-80C, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZMM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2500
1000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,034*
7 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,034*
Lager 115
2120
25
€ 5,95*
ab € 0,0257*
€ 0,0503*
2500
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0522*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,2575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.