Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 36V 100nA SOD-106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253971
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMC36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=ZMC36, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Zener-Impedanz=90 Ω, Zener-Spannung=36 V, Zener-Strom=13 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-106, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZMC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2500
25
€ 5,95*
ab € 0,0237*
€ 0,0455*
2500
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,0896*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,1375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.