Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1W 82V 1uA DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253967
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     Z1SMA82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Zenerdiode, Typ=Z1SMA82, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=70 K/W, Zener-Impedanz=100 Ω, Zener-Spannung=82 V, Zener-Strom=11 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=Z1SMA
Weitere Suchbegriffe: zenerdioden diotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,082*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.